Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel links, C-Fuss B 2165 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107349
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107915
EAN/GTIN:
     4250510857045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Abmessungen 2165 x 800/800 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Stosskanten aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wählen Sie das Dekor in Weiss wirkt der Tisch ausserordentlich hell und modern. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein stabiler, standsicherer Stand '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 645 und 1305 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,55*
€ 1.627,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,85*
€ 1.617,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,54*
€ 1.542,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,76*
€ 1.495,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,22*
€ 1.437,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.