Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107350
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107916
EAN/GTIN:
     4250510857052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen 2165 x 800/800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 645 bis 1305 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Da sich die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,42*
€ 1.626,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,78*
€ 1.615,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,87*
€ 1.542,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,34*
€ 1.495,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,93*
€ 1.438,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.