Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107354
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107920
EAN/GTIN:
     4250510857090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Wie wäre es mit einem 2165 mm breiten und 800/800 mm tiefen Winkelschreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wählen Sie das Dekor in Weiss wirkt der Tisch ausserordentlich klar und zeitgemäss. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Bereich von 645 bis 1305 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 2165 x T 800/800 x H 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,92*
€ 1.620,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,48*
€ 1.610,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,17*
€ 1.538,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,67*
€ 1.493,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,99*
€ 1.447,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.