Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107467
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     108912
EAN/GTIN:
     4250510857908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800/1000,00 mm tiefe Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Die Freiform-Tischplatte kommt einer ergonomischen Form sehr nahe. Gewiss bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff aufwartet, bauen Sie auf ein PKrlässliches Rüstzeug, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht unterschätzen. Das Dekor in Ahorn erzeugt eine optimistische, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Durch ein Gestell in Weiss bekommen wir einen runden Abschluss. Ein fester, wackelfreier Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit zwischen 715 und 1182 mm. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie fördern eine muntere, gesunde Körperhaltung und erhöhen Ihre Leistungsfähigkeit merklich. Die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000,00/800 x H 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch 1800x800mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 107467, 107467-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 712,67*
€ 823,53*
Frei Haus
ab € 866,89*
€ 981,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,53*
€ 980,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,25*
€ 928,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,32*
€ 897,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,67*
€ 848,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.