Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107480
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     108960
EAN/GTIN:
     4250510858035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 2165 x T 800/800,00 mm! Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kunststoffumleimer trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir das Farbdekor in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weiss. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit NiPKllierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. 715 bis 1182 mm: In diesem Intervall können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Winkelschreibtischs PLANOVA ERGOSTYLE elektrisch PKrändern. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2165 x 800,00/800 x 715-1182 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,55*
€ 1.445,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,38*
€ 1.434,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,94*
€ 1.367,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,31*
€ 1.323,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,59*
€ 1.270,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.