Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel rechts, C-Fuss B 2000 mm, Buche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107491
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     108992
EAN/GTIN:
     4250510858141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen 2000 x 800/1200,00 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Platzsparend, optisch aufwertend und viel Arbeitsfläche bietend '“ mit dem Erwerb eines Eckschreibtisches machen Sie nichts PKrkehrt. Ob in einer Ecke platziert, um den Raum perfekt zu nutzen, oder als Abgrenzung zwischen zwei Bereichen eines Teamarbeitsplatzes '“ hier eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Buche, strahlt der Eckschreibtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Ein robustes C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und in Weiss erreicht das Design einen angenehmen Abschluss. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten nutzen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Mithilfe der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung können Sie die Tischbeine im Bereich von 715 bis 1182 mm bewegen. Halten Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 1200,00/800 x 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, pc-schreibtisch rechts, 107491, 107491-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.072,35*
€ 1.206,07*
Frei Haus
ab € 1.294,39*
€ 1.454,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,07*
€ 1.435,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,17*
€ 1.421,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,30*
€ 1.327,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,02*
€ 1.295,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,35*
€ 1.276,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.