Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel links, C-Fuss B 2165 mm, lichtgrau/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107545
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109110
EAN/GTIN:
     4250510858486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen 2165 x 800/800 (B x T) mm! Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kunststoffumleimer aufwartet, setzen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Tisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es schliesst in Alusilber die äussere Erscheinung ab. Das Modell ist im Bereich von 645 bis 1305 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne sich zu stossen, da die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Alusilber pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.214,14*
€ 1.353,25*
Frei Haus
ab € 1.468,09*
€ 1.630,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,25*
€ 1.610,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,76*
€ 1.594,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,43*
€ 1.527,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,16*
€ 1.485,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,14*
€ 1.444,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.