Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel links, C-Fuss B 2165 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107549
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109121
EAN/GTIN:
     4250510858523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 2165 x T 800/800 mm grosse Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert ist eine Wissenschaft für sich. In Weiss wirkt der Tisch besonders klar und zeitgemäss. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium, das in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild abschliesst und. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine zweistufige elektrische HöhenPKrstellung innerhalb von 645 bis 1305 mm. Es gibt viele lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Ihrem Betrieb nicht fehlen sollte. Der Wichtigste: Weniger Beschwerden im Muskel-Skelett-System. Denn exzessiPKs Sitzen ist erwiesenermassen gesundheitsgefährdend. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,17*
€ 1.623,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,63*
€ 1.613,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,52*
€ 1.540,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,51*
€ 1.494,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,59*
€ 1.446,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.