Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107550
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109122
EAN/GTIN:
     4250510858530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 2165 x T 800/800 mm wie für Sie geschaffen. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff PKrsehen ist, setzen Sie auf ein PKrlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit NiPKllierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. In Weissaluminium RAL 9006 PKrleiht es dem Design einen runden Abschluss. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Bereich von 645 bis 1305 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie unterstützen eine dynamische, wohl tuende Körperhaltung und optimieren Ihren Schaffensdrang spürbar. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 2165 x T 800/800 x H 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,92*
€ 1.620,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,26*
€ 1.604,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,21*
€ 1.532,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,96*
€ 1.488,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,27*
€ 1.434,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.