Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107551
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109130
EAN/GTIN:
     4250510858547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Abmessungen B 2165 x T 800/800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Buche weckt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es schliesst in Weissaluminium RAL 9006 die äussere Erscheinung ab. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung im Bereich von 645 bis 1305 mm. Legen Sie mehrmals am Tag Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 2165 x T 800/800 x H 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,92*
€ 1.631,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,57*
€ 1.614,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,35*
€ 1.539,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,10*
€ 1.492,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,95*
€ 1.443,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.