Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107552
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109131
EAN/GTIN:
     4250510858554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 2165 x T 800/800 mm! Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Ahorn weckt eine helle, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. In Weissaluminium RAL 9006 bekommt das Ganze einen runden Abschluss. Das Modell ist im Intervall von 645 bis 1305 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder sitzende und stehende Etappen ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 2165 x T 800/800 x H 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,05*
€ 1.622,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,56*
€ 1.611,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,84*
€ 1.539,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,09*
€ 1.493,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,79*
€ 1.446,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.