Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107554
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109140
EAN/GTIN:
     4250510858578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Abmessungen 2165 x 800/800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Welche Empfindungen Farben auslösen, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Weiss wirkt der Tisch besonders hell und zeitgemäss. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium, das in Weissaluminium RAL 9006 das Tischdesign angenehm abschliess und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Mithilfe der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine im Bereich von 645 bis 1305 mm regulieren. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie unterstützen eine bewegungsreiche, gesunde Körperhaltung und erhöhen Ihren Schaffensdrang nachhaltig. Da sich die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 2165 x 800/800 x 645-1305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,55*
€ 1.627,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,46*
€ 1.610,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,42*
€ 1.536,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,92*
€ 1.490,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,00*
€ 1.439,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.