Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS WOOD, 6 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 400 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107786
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109644
EAN/GTIN:
     4250510932797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Mit diesem guten Stück gelangen Sie in den Regalhimmel! Sechs Ordnerhöhen sind das höchste der Gefühle im TETRIS WOOD Universum. Sie liefern Stauraum ohne Ende '“ je nach Breite bis zu sieben Laufmetern.

Korpus und Einlegeböden des Regals sind aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten, die robust, pflegeleicht und langlebig sind. Ihre Traglast entspricht der DIN-Verordnung.

Mit unterschiedlichen Breiten (400, 800, 1000 oder sogar 1200 mm) bieten wir Ihnen bei diesem Regal TETRIS WOOD eine grosse Auswahl an Modulen, die Sie je nach Anforderung Ihres Raumes kombinieren können.

Das schicke Korpus-Design des Regals aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Das Regal eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden.

Korpus:

  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Fachböden:

  • Top/Boden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Inklusive Montage
  • 6 Ordnerhöhen
  • Inkl. Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Masse: B 400/800/1000/1200 x T 421 x H 2270 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal ahorn, aktenregal, 107786, 107786-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 236,88*
€ 293,88*
Frei Haus
ab € 287,71*
€ 352,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.