| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-107798 Herst.-Nr.: GA-42 D 9258 PR AHORN EAN/GTIN: 4251898805826 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Schrank, zwei Schränke, eine ganze Schranklandschaft. Der kleinste unter den Flügeltürenschränken des Holzschranksystems TETRIS WOOD bildet eine gute Ergänzung zu anderen, grösseren Schränken. Er füllt auch eine kleine Nische oder Ecke Ihres Arbeitsraums und fasst Ihre Unterlagen. Der gesamte Korpus ist aus beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten gefertigt. Die Oberflächen sind abrieb-, stoss- und kratzfest '“ ein Schrank, der einfach zu reinigen und zu pflegen ist. Stabile, hochwertige Markenscharniere verbinden den Korpus mit den Türen und ermöglichen einen Öffnungswinkel von bis zu 110 Grad. Sie sind mit Schliessdämpfung ausgestattet. Dadurch sorgen die Flügeltüren für eine optimale Übersicht und Zugänglichkeit zum Schrankinhalt. Der Schrank ist ideal zur Aufstellung an Orten, an denen räumliche Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Zudem steht der Schrank auf Sockelfüssen, die einen Höhenausgleich bei leichten Bodenunebenheiten zwischen 0-44 mm erlauben. Der Flügeltürenschrank TETRIS WOOD ist Bestandteil des gleichnamigen, umfassenden Büromöbelprogramms aus Holz. Sein schickes Korpus-Design aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Der Schrank eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden beispielsweise als Aktenschrank oder Geschirrschrank. Ausstattungsmerkmale: - Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
- Türen mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
- Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
- Mit 2 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
- Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 800 mm
- 5 Jahre Garantie
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank ahorn, drehtür schrank, flügeltürenschrank 120 cm breit, 107798, 107798-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |