Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch mit Sideboard X-TIME-WORK, Wange, Rechteck, links, B 2200 x T 2200 x H 730 mm, Ulme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107866
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4MSS200/OLBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Wangengestell
  • mit Holzsichtschutzblende
  • Platte: 38 mm stark
  • Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung in Wenge-, Nuss-Canaletto-Dekor oder weiss
  • Wangenfüsse, 38 mm stark, mit Stosskanten aus ABS
  • Höhenausgleichsschrauben
  • B 2196 x T 1940 x H 730 mm
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, bürotisch, 107866, 107866-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,62*
€ 1.355,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.226,24*
€ 1.395,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,75*
€ 1.660,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,12*
€ 1.653,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,67*
€ 1.576,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,77*
€ 1.524,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,24*
€ 1.459,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.