Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch 135-° SOLUS PLAY, 4-Fuss Freiform, Ansatz rechts, B 2165 x T 800 x H 720 - 820 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108168
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     114-2631 21/21 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch

Dieser 135 Grad Schreibtisch SOLUS PLAY ist höhenverstellbar und hat ein schickes 4-Fuss-Gestell. Der Schreibtisch SOLUS PLAY kann wahlweise mit dem Ansatz rechts oder links geliefert werden.

Der exklusive Schreibtisch SOLUS PLAY hat ein modernes und praktisches 135 Grad Design mit reichlich Arbeitsfläche. Der Schreibtisch SOLUS PLAY ist 2165 mm breit, 800 mm tief und in der Höhe flexibel von 720 bis 820 mm verstellbar. Der Schreibtisch besteht aus einem Alurahmengestell mit einem Quadratprofil in den Massen 60 x 60 mm, das auf Gehrung gearbeitet ist. Formschön präsentiert er sich mit einem 4-Fuss-Gestell. Der Ansatz befindet sich wahlweise rechts oder links je nach Bedarf. Das solide Gestell des Schreibtisches SOLUS PLAY im 135 Grad Design ist mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet, die einen sicheren Stand des Schreibtisches auch auf Böden erlauben, die uneben sind. Wählen Sie aus verschiedenen attraktiven Dekoren für die Arbeitsplatte. Die solide Tischplatte besteht aus einer melaminharzbeschichteten Dreischicht-Feinspanplatte in der Stärke 19 mm und ist mit einer 3 mm starken ABS-Kante ausgerüstet. Mithilfe der SOLUS PLAY-Ansatztische lässt sich der Schreibtisch SOLUS PLAY beliebig erweitern. Um lästige Kabel ordentlich verschwinden zu lassen, eignet sich eine klappbare Kabelwanne aus unserem Sortiment, die sich ganz einfach unter dem Schreibtisch SOLUS PLAY montieren lässt. Regale, Schränke und Container aus unserer SOLUS PLAY-Büromöbelserie ergänzen den Schreibtisch und Ihre Büroräumlichkeiten perfekt. So kann Ihr SOLUS PLAY-Büro mit Ihnen mitwachsen und lässt sich immer wieder verändern.

Auf einen Blick:

Schreibtisch im 135 Grad Design, Freiform

4-Fuss-Gestell

Ansatz: wahlweise rechts oder links

Platten aus hochwertiger, 19 mm starker Dreischicht-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet

ABS-Kanten, 3 mm

Alurahmengestell aus Quadratprofil 60 x 60 mm, auf Gehrung gearbeitet

Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar 720 - 820 mm

Optional eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar

Masse: B 2165 x T 800 x H 720 - 820 mm

Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, bürotisch melamin, bürotisch, klain büromöbel schreibtische, 108168, 108168-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,77*
€ 1.345,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,10*
€ 1.279,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,60*
€ 1.232,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,17*
€ 1.162,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.