Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal SOLUS PLAY, 3 Ordnerhöhen, B 800 x T 420 x H 1122 mm, Stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108207
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     273-823 27/27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal SOLUS PLAY erhalten Sie je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen. Dabei hat das Regal SOLUS PLAY eine Breite von 800 mm bei einer Tiefe von 420 mm.

Das Regal SOLUS PLAY ist 800 mm breit und 400 mm hoch. Das Regal erhalten Sie wahlweise mit einer, zwei oder drei Ordnerhöhen. Dabei besteht das Regal SOLUS PLAY aus stabilen, beidseitig melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten. Ausgestattet mit einer 2 mm Kunststoffkante, ist der Korpus des Regals verleimt und mit einer 19 mm Sichtrückwand mit Lisene ausgestattet. Das Regal SOLUS PLAY ist ein Element des umfangreichen SOLUS PLAY-Büromöbelprogramms aus dem Hause Schäfer. Alle Möbel der Serie SOLUS PLAY sind nach einem Baukastenprinzip gestaltet und flexibel einsetzbar. Per werkzeugloser Verbindung kann das SOLUS PLAY-Regal als Schrank-Regal-System über- und untereinander gereiht werden. Natürlich lässt sich das Regal auch einzeln im Schäfer Shop bestellen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen attraktiven Dekoren. Abdeckplatten und Sockel gehören nicht zur Lieferung, bestellen Sie sie bitte separat.

Auf einen Blick:

Wahlweise 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen

19 mm starke, beidseitig melaminharzbeschichtete Gütespanplatte E1

Mit umlaufender, 2 mm starker ABS-Kante

Verleimter Korpus mit 19 mm Sichtrückwand aus Holz mit Lisene

Verbindungsbuchsen für werkzeuglose Montage

Abdeckplatten und Sockel müssen separat bestellt werden

Farbe: Mooreiche, Ceramic grey, Stone grey, weiss

Höhe: 374 mm (1 OH), 148 mm (2 OH), 1122 mm (3 OH)

Masse: B 800 x T 420 mm

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, 108207, 108207-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.