Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer SOLUS PLAY, 1 + 3 Schübe, mit Griff, B 430 x T 600 x H 562 mm, Stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108231
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     065-730G4K 27/27 KPL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Dieser Rollcontainer SOLUS PLAY bietet einen Utensilienauszug sowie 3 weitere Schübe. Der Rollcontainer SOLUS PLAY kann wahlweise mit einer Tiefe von 600 oder 777 mm geliefert werden.

Mit dem Rollcontainer SOLUS PLAY entscheiden Sie sich für beste Qualität made in Germany. Der Rollwagen ist eine elegante, flexible Aufbewahrungslösung für Ihr Büro und das Home Office. Der Rollcontainer lässt sich mit seinen schönen, modernen Dekoren ganz einfach in ein vorhandenes Büroambiente integrieren und passt perfekt zu allen Möbelstücken der Serie SOLUS PLAY. Unter oder neben dem Schreibtisch braucht der Rollcontainer SOLUS PLAY mit seiner Breite von 430 mm und einer Höhe von 562 mm nur wenig Platz. Passend zu der Tiefe Ihres Schreibtisches erhalten Sie den Rollcontainer SOLUS PLAY wahlweise mit 600 mm oder 700 mm. Der Rollcontainer SOLUS PLAY ist sehr stabil, der Korpus besteht aus 19 mm starken, beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten in E1-Qualität und ist nach DIN EN 14322 zertifiziert. Zusätzliche ABS-Dickkanten schützen den Rollcontainer z. B. vor Stössen. In dem Utensilienauszug sind Büromaterialien und Kleinigkeiten wie Schlüssel gut verstaut. Drei weitere geräumige Schübe bieten ausreichend Platz für Unterlagen und Ordner. Die Organisations-Stahlschübe laufen auf Kugelführungen mit Einzugsdämpfung und sind bis zu 18 kg belastbar. Sicher wird der Rollcontainer durch einen Zentralverschluss und seine Auszugssperre. Verdeckte Rollen machen den Rollcontainer SOLUS PLAY mobil. Dezente Griffeinfräsungen seitlich kommen dem zurückhaltendem Design des Rollcontainers SOLUS PLAY zugute. Sie erhalten den Rollcontainer mit Griffen. Eine passende Abdeckplatte in der Stärke von 8 mm finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment und kann direkt mitbestellt werden.

Auf einen Blick:

Griffeinfräsungen seitlich rechts und links

Aluminiumgriffe

Zentralverschluss und Auszugssperre

Organisations-Stahlschübe auf Kugelführungen mit Einzugsdämpfung, bis 18 kg belastbar

1 Utensilienauszug, 3 Schübe

Abdeckplatte 8 mm '“ bitte mitbestellen!

Tiefe: wahlweise 600 mm oder 777 mm

Masse: B 430 x H 562 mm

Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 3 schübe grau, bürorollcontainer grau, rollcontainer, 108231, 108231-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 486,97*
€ 572,18*
Frei Haus
ab € 593,30*
€ 689,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,18*
€ 680,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,95*
€ 660,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,63*
€ 637,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.