Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel SOLUS PLAY, f. Flügeltüren-/Schränke SOLUS PLAY, B 800 x T 400 x H 35 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108328
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     278-890 21/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108328
108328-SW81
Schränke Zubehör
Schrank Zubehör

Der Sockel SOLUS PLAY bildet die dekorative Basis für die Flügeltüren- und Schränke der Möbelserie SOLUS PLAY. Der Sockel SOLUS PLAY ist 800 mm breit, 400 mm tief und 35 mm hoch.

Der Sockel SOLUS PLAY eignet sich für die Flügeltürenschränke und Schränke der gleichnamigen Büromöbelserie. Der stabile Sockel SOLUS PLAY ist in verschiedenen attraktiven Dekoren, passend zu den SOLUS PLAY-Schrankdekoren, im Schäfer Shop-Sortiment erhältlich. Der Sockel ist aus einer 25 mm starken Holzplatte gefertigt und mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet. So stehen Ihre SOLUS PLAY-Schränke immer gerade, auch auf ungleichmässigen Böden. Insgesamt ist der Sockel 800 mm breit, 400 mm tief und 35 mm hoch.

Auf einen Blick:

Für Flügeltürenschränke und Schränke SOLUS PLAY

Mit Bodenausgleichschrauben

Material: Holzplatte, 25 mm stark

Masse: B 800 x T 440 x H 35 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.