Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 705-1205 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108521
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109881
EAN/GTIN:
     4250510858981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Variabilität, Funktionalität und modernes Design zu einem erschwinglichen Preis zeichnen ein gutes Produkt aus. Hört sich stimmig an Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Start Off in den Massen B 1200 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Buche löst der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie leicht standsicher auszurichten. In Schwarz fällt es ins Auge. 705 bis 1205 mm: In diesem Bereich können Sie die 1-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs Start Off elektrisch variieren. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Kaum lauter als ein Flüstern. Auch häufige Höhenänderungen stossen Ihren Kollegen nicht sauer auf. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stossen, da die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 108521, 108521-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 419,34*
€ 503,43*
Frei Haus
ab € 507,25*
€ 591,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,43*
€ 599,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,35*
€ 593,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,68*
€ 562,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.