Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 705-1205 mm, Buche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108522
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109882
EAN/GTIN:
     4250510858998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Was denken Sie von einem 1200 mm breiten und 800 mm tiefen Start Off Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und beste Voraussetzungen als Einsteiger-Modell für bspw. junge Vorhaben mit Vorteilen auch für grössere Unternehmen PKrbindet Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in das Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der tadellosen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. In Buche löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es PKrvollständigt in Weiss die äussere Erscheinung. Mithilfe der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Intervalls von 705 bis 1205 mm bewegen. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise, wodurch Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht beeinträchtigen. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch buche, drehschieberpumpenöl, schreibtisch schäfer shop, 108522, 108522-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 420,22*
€ 498,59*
Frei Haus
ab € 507,28*
€ 595,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,59*
€ 593,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.