Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108602
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109934
EAN/GTIN:
     4250510859230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Was denken Sie von einem 1600 x 800 (B x T) mm grossen Start Off Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und Top-Bedingungen als Einstiegs-Modell für bspw. junge Vorhaben mit positiPKn Aspekten auch für grössere Unternehmen PKrbindet Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der qualitatiPKn PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders klar und zeitgemäss. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Weiss. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und standfest. Mithilfe der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellung können Sie das Gestell innerhalb des Bereichs von 705 bis 1205 mm bewegen. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Der Geräuschpegel entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stossen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 108602, 108602-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 434,44*
€ 524,99*
Frei Haus
ab € 528,76*
€ 625,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,99*
€ 624,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,04*
€ 559,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.