Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 630-1290 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109071
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112140
EAN/GTIN:
     4250510860632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir die Farbvariante in Buche. Es erzeugt eine helle, freundliche Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. In Schwarz sorgt es für einen tollen Akzent. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 630 und 1290 mm. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Der Geräuschpegel der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1290 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 109071, 109071-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,24*
€ 928,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,03*
€ 910,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,80*
€ 856,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,27*
€ 828,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,86*
€ 801,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.