Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 630-1290 mm, Buche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109072
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112141
EAN/GTIN:
     4250510860649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen B 1600 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der tadellosen Fertigung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir die Farbvariante in Buche. Es erzeugt eine belebende, warme PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben ist besonders robust sowie leicht standsicher auszurichten. Es PKrvollständigt in Weiss die äussere Erscheinung. Das Modell ist im Intervall von 630 bis 1290 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Lautstärke der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1290 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 109072, 109072-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,86*
€ 937,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,99*
€ 916,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,26*
€ 804,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.