Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 630-1290 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109100
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112148
EAN/GTIN:
     4250510860717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Halten Sie Ausschau nach einem Zugewinn für Ihre Einrichtung Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht unterschätzen. Die Farbvariante in Weiss PKrströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild abschliesst und. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. 630 bis 1290 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die zweistufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs DRIPK UP 2 elektrisch variieren. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine bewegungsreiche, wohl tuende Körperhaltung und erhöhen Ihre Leistungsfähigkeit merklich. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, womit Sie Ihre Kollegen auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1290 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 109100, 109100-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 676,82*
€ 784,32*
Frei Haus
ab € 819,99*
€ 933,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,32*
€ 933,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,60*
€ 911,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,60*
€ 850,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,82*
€ 805,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.