Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109120
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112154
EAN/GTIN:
     4250510860779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Eine echte PKrstärkung für Ihre Räumlichkeiten. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Hinter der tadellosen Fertigung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht PKrnachlässigen. Das Dekor in Buche erzeugt eine helle, warme Stimmung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben ist besonders robust sowie standfest. In Weissaluminium bekommt das Ganze einen angenehmen Abschluss. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit zwischen 630 und 1290 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die Lautstärke der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 800 x 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch h650-1250xb1800xt800mm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 109120, 109120-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 700,58*
€ 809,15*
Frei Haus
ab € 856,19*
€ 962,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,79*
€ 942,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,86*
€ 908,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,89*
€ 880,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,58*
€ 833,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.