Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109121
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112155
EAN/GTIN:
     4250510860786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Frischer Wind für Ihre Räumlichkeiten. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der feinen PKrarbeitung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Buche, löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie leicht standsicher auszurichten. In Schwarz springt es ins Auge. Das Modell ist im Bereich von 630 bis 1290 mm 2-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Gebrauchen Sie den Tisch reziprok im Stehen und Sitzen. Sie fördern dadurch eine dynamische, wohl tuende Körperhaltung und beleben Ihren Schaffensdrang nachhaltig. Kaum hörbarer als ein Flüstern und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch häufige Höhenänderungen bringen Ihren Tischnachbarn nicht aus der Fassung. Die stabilisierende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1290 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch h650-1250xb1800xt800mm buche, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 109121, 109121-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 701,67*
€ 812,97*
Frei Haus
ab € 851,14*
€ 967,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,97*
€ 967,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,11*
€ 949,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,90*
€ 916,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,59*
€ 886,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,67*
€ 834,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.