Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm, Buche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109122
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112156
EAN/GTIN:
     4250510860793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch DRIPK UP 2 mit den Abmessungen B 1800 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. In Buche löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weiss das Tischdesign abschliesst und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. 630 bis 1290 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs DRIPK UP 2 elektrisch PKrändern. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Kaum lauter als ein Flüstern und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch mehrmalige Höhenänderungen stossen Ihren Kollegen nicht sauer auf. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1290 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch h650-1250xb1800xt800mm buche, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 109122, 109122-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,70*
€ 970,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,71*
€ 954,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,09*
€ 921,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,23*
€ 889,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.