Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109131
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112158
EAN/GTIN:
     4250510860816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem B 1800 x T 800 mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht unterschätzen. Das Dekor in Ahorn weckt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Mit einem Gestell in Schwarz erreichen Sie einen prima Akzent. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. 630 bis 1290 mm: In diesem Bereich können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs DRIPK UP 2 elektrisch PKrändern. Es gibt viele gute Anreize, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Betrieb nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: Weniger Beschwerden im Muskel-Skelett-System. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich gesundheitsgefährdend. Kaum hörbarer als ein leises Blätterrascheln und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch häufige Höhenänderungen fallen Ihren Tischnachbarn kaum auf. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 630-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 109131, 109131-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,79*
€ 973,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,73*
€ 954,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,39*
€ 919,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,40*
€ 887,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,03*
€ 836,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.