Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109171
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112170
EAN/GTIN:
     4250510860939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Halten Sie Ausschau nach frischem Wind für Ihre Einrichtung Die Freiform-Tischplatte kommt einer ergonomischen Form sehr nahe. In jeder Hinsicht bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht sich auch als freistehender Blickfang ganz gut. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff PKrsehen ist, setzen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Buche, löst der Freiformtisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Schwarz einen tollen Akzent erreicht und. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine zweistufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 630 bis 1239 mm. Legen Sie mehrmals am Tag sitzende und stehende Etappen ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wertschätzung. Die Lautstärke der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000,00/800 x H 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 109171, 109171-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 776,85*
€ 885,14*
Frei Haus
ab € 939,74*
€ 1.048,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,14*
€ 1.053,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,25*
€ 973,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,24*
€ 945,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,85*
€ 924,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.