Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109182
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112174
EAN/GTIN:
     4250510860977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der B 1800 x T 800/1000,00 mm grosse Schreibtisch DRIPK UP 2, der elektrisch höhenPKrstellbar ist. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Hinter der feinen PKrarbeitung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt In Ahorn strahlt der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Mit einem Gestell in Weiss erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Das Modell ist innerhalb von 630 bis 1239 mm 2-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, womit Sie Ihre Kollegen auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht beeinträchtigen. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000,00/800 x H 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 109182, 109182-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 775,32*
€ 885,99*
Frei Haus
ab € 943,72*
€ 1.061,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,99*
€ 1.054,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,08*
€ 1.038,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,11*
€ 999,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,32*
€ 967,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,32*
€ 922,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.