Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109200
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112178
EAN/GTIN:
     4250510861011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm grosse Schreibtisch DRIPK UP 2, der elektrisch höhenPKrstellbar ist. Wenn Sie weniger der konPKntionelle Typ sind und damit liebäugeln Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu PKrleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Hinter der tadellosen Fertigung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Freiformtisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Das Modell ist zwischen von 630 bis 1239 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar. Legen Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wohltat. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, weswegen Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht beeinträchtigen. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch 1800x800mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 109200, 109200-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 777,65*
€ 883,88*
Frei Haus
ab € 939,57*
€ 1.059,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,88*
€ 1.051,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,13*
€ 1.039,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,74*
€ 1.001,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,06*
€ 969,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,65*
€ 925,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.