Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 mm, weiss/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109201
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112179
EAN/GTIN:
     4250510861028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Wählen Sie das Dekor in Weiss wirkt der Freiformtisch ausserordentlich hell und modern. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Schwarz prompt ins Auge springt und. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich bewegt sich zwischen 630 und 1239 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Der Geräuschpegel der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines Vogelgezwitschers. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 109201, 109201-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 775,18*
€ 888,44*
Frei Haus
ab € 941,69*
€ 1.064,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,44*
€ 1.057,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,65*
€ 1.044,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,06*
€ 1.005,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,26*
€ 972,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,18*
€ 922,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.