Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109231
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112188
EAN/GTIN:
     4250510861110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm. Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Ahorn erzeugt eine belebende, freundliche Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Ein Gestell in Schwarz fällt sogleich ins Auge. Ein stabiler, nicht kippelnder Stand '“ kein Problem für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 630 und 1239 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Geräuschentwicklung der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch 1800x800mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 109231, 109231-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 775,00*
€ 886,33*
Frei Haus
ab € 941,69*
€ 1.064,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,33*
€ 1.054,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,75*
€ 1.044,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,09*
€ 978,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,16*
€ 947,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,00*
€ 922,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.