| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-109444 Herst.-Nr.: ECEB90G/NOBA NUSS/WEISS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe, 816 mm Höhe und zwei Ordnerhöhen bietet das Regal Arlon Office viel Platz zum Verstauen von Akten und Dokumenten. Ein verstellbarer Fachboden unterteilt den Innenraum in zwei separate Fächer. Korpus und Böden des Regals Arlon Office sind entweder in Alufarben oder Weiss erhältlich. Beim alufarbenen Regal haben Sie die Wahl zwischen Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor, die weisse Regalausführung ist mit einer weissen Abdeckplatte oder einer Platte im Nuss Canaletto-Dekor erhältlich. Das Regal Arlon Office bietet insgesamt zwei Ordnerhöhen. Der 25 mm starke Fachboden ist im Raster von 32 mm verstellbar, was Ihnen mehr Spielraum bei der Aufteilung des Regalinneren gewährt. Die Bodenträger sind verdeckt. Die 8 mm starken Rückwände des Stauraummöbels sind farblich identisch mit der Korpus. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, das Regal Arlon Office frei im Raum aufzustellen. Praktische Nivelliergleiter sorgen für die Standfestigkeit des Möbels auch auf Böden, die uneben sind. Für eine komplette Büroeinrichtung ergänzen Sie das Regal Arlon Office mit weiteren Schränken, Tischen und Containern aus der gleichnamigen Büromöbelserie. - Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
- Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
- Niveliergleiter
- Fachböden 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
- Rückwände als Sichtwände, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
- B 900 x T 450 x H 816 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 109444, 109444-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |