| |
|
| Artikel-Nr.: 224-109454 Herst.-Nr.: ECES90G/BABA WEISS/WEISS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das Regal Arlon Office bietet mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe und 1600 mm Höhe und fünf Ordnerhöhen viel Platz zum Unterbringen von Büromaterialien und Aktenordnern. Vier höhenverstellbaren Fachböden im Regal Arlon Office sorgen dafür, dass Sie die Grösse der fünf Fächer beliebig variieren können. Das Regal Arlon Office basiert auf einem stabilen, melaminharzbeschichteten Spanplatten-Korpus im schnörkellosen Design. Das schicke Möbelstück kann an der Wand stehen oder auch frei im Raum stehen, da es mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet ist, die dieselbe Farbe hat wie Regal inklusive Böden. Ein Tipp: Nutzen Sie das Regal Arlon Office auch als dekorativen, praktischen Raumteiler. Regal-Korpus und Böden erhalten Sie in zwei schönen, schlichten Dekoren in Alufarben oder Weiss. Alufarbene Regale lassen sich mit schicken Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor ergänzen, weisse Regale sind mit Abdeckplatten in gleicher Farbe oder Nuss Canaletto-Dekor lieferbar. Das Möbel bietet fünf Ordnerhöhen und ist mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe und 1600 mm Höhe ein wahres Stauraumwunder, in dem sich Akten, Dokumente und Büroutensilien lagern lassen. Die Böden des Regals Arlon Office sind im Raster von 32 mm höhenverstellbar, wodurch sich Ihr Regal im Inneren individuell je nach Anforderung einrichten lässt. Sollten Ihre Böden etwas uneben sein, gleichen die Nivelliergleiter des Möbels dies ganz einfach aus. Wenn Sie ein komplettes Büro einrichten möchten, lohnt sich ein Blick auf die Tische, Schränke und Regale der Büromöbelserie Adlon Office, mit denen Sie dieses Regal perfekt ergänzen können. - 5 Ordnerhöhen
- aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
- Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
- Nivelliergleiter
- 4 Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
- Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
- Masse: B 900 x T 450 x H 2000 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Fächer-Regal, Fächerregal, Fächerregalschrank, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 109454, 109454-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand |
| | |
| |