Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal ARLON OFFICE, 5 Ordnerhöhen, 4 variable Fachböden, B 900 x T 450 x H 2000 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109455
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECES90G/FAAA BUCHE/ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal Arlon Office bietet mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe und 1600 mm Höhe und fünf Ordnerhöhen viel Platz zum Unterbringen von Büromaterialien und Aktenordnern. Vier höhenverstellbaren Fachböden im Regal Arlon Office sorgen dafür, dass Sie die Grösse der fünf Fächer beliebig variieren können.
Das Regal Arlon Office basiert auf einem stabilen, melaminharzbeschichteten Spanplatten-Korpus im schnörkellosen Design. Das schicke Möbelstück kann an der Wand stehen oder auch frei im Raum stehen, da es mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet ist, die dieselbe Farbe hat wie Regal inklusive Böden. Ein Tipp: Nutzen Sie das Regal Arlon Office auch als dekorativen, praktischen Raumteiler. Regal-Korpus und Böden erhalten Sie in zwei schönen, schlichten Dekoren in Alufarben oder Weiss. Alufarbene Regale lassen sich mit schicken Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor ergänzen, weisse Regale sind mit Abdeckplatten in gleicher Farbe oder Nuss Canaletto-Dekor lieferbar. Das Möbel bietet fünf Ordnerhöhen und ist mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe und 1600 mm Höhe ein wahres Stauraumwunder, in dem sich Akten, Dokumente und Büroutensilien lagern lassen. Die Böden des Regals Arlon Office sind im Raster von 32 mm höhenverstellbar, wodurch sich Ihr Regal im Inneren individuell je nach Anforderung einrichten lässt. Sollten Ihre Böden etwas uneben sein, gleichen die Nivelliergleiter des Möbels dies ganz einfach aus. Wenn Sie ein komplettes Büro einrichten möchten, lohnt sich ein Blick auf die Tische, Schränke und Regale der Büromöbelserie Adlon Office, mit denen Sie dieses Regal perfekt ergänzen können.

  • 5 Ordnerhöhen
  • aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
  • Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
  • Nivelliergleiter
  • 4 Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
  • Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
  • Masse: B 900 x T 450 x H 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Fächer-Regal, Fächerregal, Fächerregalschrank, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 109455, 109455-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 207,86*
€ 258,82*
Frei Haus
ab € 259,64*
€ 320,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.