Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch SET UP, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 645-1290 mm, graphit/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109923
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112805
EAN/GTIN:
     4250510813812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Was denken Sie von einem 1200 mm breiten und 800 mm tiefen SET UP Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und ideale Bedingungen als Starter-Modell für bspw. Gründer mit Vorteilen auch für grössere Unternehmen PKreint Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. In Graphit erhalten Sie einen sehr noblen Rechtecktisch, der Seriosität und Dominanz ausstrahlt. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Tischdesign taktvoll abrundet und. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. 645 bis 1290 mm: In diesem Bereich können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs SET UP elektrisch variieren. ArbeitsrWildeiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Kaum lauter als ein leises Blätterrascheln und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch häufige Höhenänderungen stossen Ihren Kollegen nicht sauer auf. Die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 36 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 645-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 109923, 109923-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 461,44*
€ 553,41*
Frei Haus
ab € 559,98*
€ 662,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,41*
€ 658,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,67*
€ 594,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.