Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch SET UP, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 645-1290 mm, Wildeiche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109924
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112806
EAN/GTIN:
     4250510813829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
schreibtisch t-fuß 180x 80

Der Schreibtisch SET UP in den Massen B 1200 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist das ideale Produkt für Start Ups und etablierte Unternehmen zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-PKrhältnis. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. In Wildeiche strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und schliesst in Weissaluminium das Erscheinungsbild ab. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 645 bis 1290 mm: Innerhalb dieses Intervalls können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs SET UP elektrisch PKrändern. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Kaum lauter als ein leises Blätterrascheln und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch häufige Höhenänderungen fallen Ihren Tischnachbarn kaum auf. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Wildeiche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 36 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 645-1290 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch t-fuß, rechteckschreibtisch eiche, 109924, 109924-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 463,77*
€ 551,72*
Frei Haus
ab € 559,04*
€ 662,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,80*
€ 606,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.