Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Regal, 4 OH, B 800 x T 420 x H 1470, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109934
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112816
EAN/GTIN:
     4250510813928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Dieses Regal ist in drei Grössen mit zwei, vier oder sechs Ordnerhöhen erhältlich. 800 mm breit, 420 mm tief und 744, 1470 oder 2196 mm hoch, kann das Regal einfach durch weitere Büromöbel erweitert werden.

Bücher, Ordner oder Büromaterialien benötigen ein passendes Ordnungs- und Aufbewahrungssystem. Hierfür ist dieses zeitlose Regal ideal, denn Sie haben die Wahl zwischen der Ausführung mit zwei, vier oder sechs Ordnerhöhen. Gebaut ist das solide Regal aus 18 mm Dreischichtspanplatten mit Melaminharzbeschichtung. Die Oberflächen des Möbelstückes sind ausgesprochen strapazierfähig und pflegeleicht. Ein 2 mm-Umleimer sorgt für zusätzlichen Schutz vor Stössen etc. Das Regal ist mit einer festen Rückwand ausgestattet, so kann es auch frei stehend als Raumteiler und Abgrenzung zu weiteren Arbeitsplätzen genutzt werden.

Durch weitere Regale, Schreibtische oder Schränke aus dem Schäfer Shop-Büromöbelprogramm lässt sich das Regal zu einer kompletten Büroeinrichtung ergänzen. Nutzen Sie die Fussgleiter, wird das leicht montierbare Regal um 44 mm höher.

Weitere Details:

  • Wahlweise für 2, 4 oder 6 Ordnerhöhen
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • 2 OH durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: wahlweise Weiss oder Graphit
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744, 1470 oder 2196 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 109934, 109934-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 174,34*
€ 218,47*
Frei Haus
ab € 210,13*
€ 263,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.