Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende unten, grün, B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-109967
Hersteller:
     SLALOM SRL
Herst.-Nr.:
     112833
EAN/GTIN:
     4250510879894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende

Die Sichtblende ist für den Einsatz auf dem Tisch oder im Knieraum konzipiert. In verschiedenen Farben und Grössen erhältlich, reduziert die Sichtblende zusätzlich Geräusche im mittleren und hohen Frequenzbereich.
Diese praktische Sichtblende lässt sich als Tischtrennwand oder Knieraumblende nutzen und bietet darüber hinaus eine effektive Akustikwirkung zur Reduzierung von störendem Lärm. Schallabsorbierendes Material aus Polyester-Recyclingfasern wurde mit einem schwer entflammbarem Trevira CS-Stoff bezogen. Dadurch werden Geräusche im mittleren und hohen Frequenzbereich abgeschwächt. Die Sichtblende ist 30 mm stark, 400 mm hoch und in den Breiten 600, 1200 und 1600 mm erhältlich. Ausserdem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen, attraktiven Farbvarianten. Zu der Sichtblende liefern wir passende Metallhalter für Tischplattenstärken bis 25 mm.

  • Tischtrennwände oder Knieraumblenden mit Akustikwirkung
  • Schallabsorbierendes Material aus Polyester-Recyclingfasern mit Stoff Trevira CS bezogen
  • Reduziert Geräusche im mittleren und hohen Frequenzbereich
  • Inkl. Metallhaltern für Tischplattenstärken 25 mm
  • Stärke 30 mm, Höhe 400 mm, Breiten 600, 1200 + 1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, 109967, 109967-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 271,87*
€ 334,32*
Frei Haus
ab € 329,63*
€ 401,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.