Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Besprechungstisch BST, bis 6 Personen, Kreis, Tellerfuss B 1200 x T 1200 x H 617-817 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-110134
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112840
EAN/GTIN:
     4250510933855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch rund
besprechungstisch

Ein echter Zugewinn für Ihre Räumlichkeiten. Ein runder Tisch schafft Nähe und vermittelt ein vertrautes Gefühl, das in so manchen Kundengesprächen von Vorteil ist. Hinter der qualitativen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Das stabile Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech trägt die Tischplatte. Der Besprechungstisch ist für eine Runde von 6 Personen ausgelegt. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung im Intervall von 617 bis 817 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Kreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell aus Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 6 Personen
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse ( x H): 1200 x 1200 x 617-817 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 110134, 110134-SW81, Konferenztische, Arbeitstische, Tisch, Ansatztisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 587,49*
€ 688,79*
Frei Haus
ab € 691,00*
€ 802,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,79*
€ 819,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,30*
€ 765,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.