Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Schiebetürenschrank Proplana, 3 Ordnerhöhen, Breite 800 mm, Höhe 1160 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-110963
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113084
EAN/GTIN:
     4250510880395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Der Schiebetürenschrank Proplana bietet 3 Ordnerhöhen Platz bei einer Gesamthöhe von 1160 mm. Der Schiebetürenschrank Proplana ist 80 mm breit.

Der 800 mm breite Schiebetürenschrank Proplana ist insgesamt 1160 mm hoch. Auf dieser Höhe bietet der Schiebetürenschrank Proplana drei Ordnerhöhen zur Ablage. Diese lassen sich im Raster individuell einstellen. Der Schiebetürenschrank Proplana ist dank der Verwendung von Dreischichtspanplatten und einem 2 mm starken Umleimer aus PVC besonders robust. Eine 18 mm starke Sichtrückwand verleiht dem Schiebetürenschrank Proplana besondere Stabilität. Zusätzlich sorgt die beidseitige Melaminharzbeschichtung für Oberfläche, die abrieb-, stoss- und kratzfest sind. Der Schiebetürenschrank Proplana hat einen Abstandhalter, sodass die 18 mm starken Schiebetüren sowie die Griffe des Schrankes beim Öffnen nicht beschädigt werden. Eine Schliessdämpfung sorgt dabei für ein leises Schliessen der leicht laufenden Türen. Der Schiebetürenschrank Proplana wird mit Fussgleitern geliefert und kann mit einem Kippschlüssel abgeschlossen werden.

Weitere Details:

Dreischichtspanplatte Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Umleimer aus PVC, 2 mm stark

Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest

Top/Boden und Fachböden aus 25 mm starken Platten

Schiebetüren und Sichtrückwand 18 mm stark, leicht laufend

3 Ordnerhöhen

Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim Öffnen

Mit Schliessdämpfung

Höhenausgleich durch den Schrankboden

Inkl. Fussgleiter

Abschliessbar mit Kippschlüssel

Masse: B 800 x H 1160 x T 421 mm (Höhe inkl. Gleiter)

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ahorn, schiebetür schrank, 110963, 110963-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Ordner-Regal, Stehsammler-Theke, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.