Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch NEVADA, 4-Fuss Rechteck, Rundrohr, B 1800 x T 800 x H 740 mm, weiss/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111605
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113403
EAN/GTIN:
     4250510883686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch Nevada hat eine rechteckige Platte, die in drei Breiten zwischen 1200 mm und 1800 mm erhältlich ist. Das stabile Vier-Fuss-Gestell des Schreibtischs Nevada besteht aus robustem pulverbeschichtetet Stahl.[br /]Den klassischen Schreibtisch Nevada erhalten Sie bei Schäfer Shop wahlweise mit Quadratrohrgestell oder Rundrohrgestell, das abhängig von Ihrer Dekorwahl in Alusilber oder Weiss gehalten ist und über einen Bodenausgleich an den vier Füssen verfügt. Die 25 mm kräftige Spanplatte ist dank einer Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kanten optimal geschützt und lässt sich leicht reinigen. Passend zum Schreibtisch Nevada finden Sie bei Schäfer Shop verschiedene Anbautische sowie zahlreiche Schränke, Regale und Container aus dem Möbelprogramm Nevada, mit denen Sie sich Ihre individuelle Büroeinrichtung ganz nach Ihren Anforderungen zusammenstellen können. [br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Nevada in drei Breiten erhältlich
  • Klassisch rechteckige Form
  • Wahlweise mit Quadratrohr- oder Rundrohrgestell
  • 4 Füsse mit Bodenausgleich
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber oder Weiss
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 2 mm ABS-Kante
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor/alusilber, weiss/alusilber, dunkelgrau/weiss Lärche grau/weiss
  • Masse: B 1200, 1600 oder 1800 x T 800 mm x H 740 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 111605, 111605-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 195,26*
€ 239,56*
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 298,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.