Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch NEVADA, B 1800 x T 1200/800 x H 740 mm, quadratisch, weiss/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111649
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113519
EAN/GTIN:
     4250510884126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch Nevada besteht aus einer Freiformplatte mit Winkel wahlweise rechts oder links, die auf einem Fünf-Fuss-Gestell aufliegt. Die Breite des Schreibtischs Nevada misst 1800 mm bei 1200 mm beziehungsweise 800 mm Tiefe.[br /]Den Schreibtisch Nevada können Sie bei Schäfer Shop wahlweise mit Rundrohr- oder Quadratrohrfüssen bestellen, je nach gewähltem Dekor ist deren pulverbeschichtetes Stahlgestell in Weiss oder Alusilber gehalten. Die 1800 mm breite Freiformplatte des Schreibtischs Nevada wurde aus einer soliden 25 mm dicken Spanplatte gefertigt und mit einer Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kanten versehen. Am linksseitigen Winkel des Schreibtischs Nevada verlängert sich die Tischplatte um 400 mm Tiefe, was Ihnen zum einen zusätzliche Abstellfläche bietet und zum anderen das passgenaue Anstellen eines Schranks oder Standcontainers ermöglicht. Die Montage des Schreibtischs Nevada können Sie leicht selbst vornehmen.[br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Nevada mit 1800 mm Breite
  • Freiformplatte mit Winkel Rechts/links
  • Wahlweise mit Quadratrohr- oder Rundrohrgestell
  • 5 Füsse mit Bodenausgleich
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber oder Weiss
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 2 mm ABS-Kante
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor/alusilber, weiss/alusilber, Ahorn-Dekor/alusilber, Eiche-Dekor/alusilber, dunkelgrau/weiss Lärche grau/weiss
  • Masse: B 1800 x T 1200/800 mm x H 720 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch buche 80 x 80, büroschreibtisch buche, bürotisch, 111649, 111649-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 318,43*
€ 382,54*
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 473,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,96*
€ 449,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.