Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm, graphit/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111673
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113543
EAN/GTIN:
     4251898808247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1200 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir die Farbvariante in Graphit. Es PKrmittelt dem Raum mehr Tiefe, gegebenenfalls eine leichte Spannung, sicherlich aber Eleganz. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl ist sehr solide. Es setzt in Weiss einen prima Akzent. Das Modell ist im Bereich von 725 bis 1185 mm einstufig elektrisch höhenPKrstellbar. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren sitzende und stehende Etappen ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 20 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen: B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 111673, 111673-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 397,32*
€ 479,55*
Frei Haus
ab € 494,61*
€ 591,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,88*
€ 529,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.