Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Toledo, mit Sichtrückwand, abschliessbar, 2 OH, B 800 x T 380 x H 780 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111842
Herst.-Nr.:
     7934
EAN/GTIN:
     4044917428485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Mit den Massen B 800 x T 380 mm und einer Höhe von 780 bzw. 1850 mm stellt der Flügeltürenschrank der Serie Toledo die optimale Ergänzung für kompakte sowie weiträumige Bürolandschaften dar. Der moderne Schrank in edlem Design ist mit einer Sichtrückwand ausgestattet und abschliessbar.

Mit dem Flügeltürenschrank Toledo erhalten Sie funktionalen Stauraum, der robust verarbeitet ist und hohen Belastungen standhält. Der Korpus des Schranks besteht aus 19 mm dicken Spanplatten, die mit Melaminharz beschichtet ist. Der Lack macht die Platten kratzbeständig sowie fett- und wasserabweisend und damit besonders pflegeleicht. Erhältlich ist der Flügeltürenschrank in verschiedenen Farbtönen, die Sie auf ihr bestehendes Mobiliar abstimmen können. Dank der schlichten und puristischen Oberflächengestaltung fügt er sich gut in alle modernen Büro-Einrichtungsstile ein.

Ein umlaufender Rohrrahmen mit einer Dicke von 22 mm sorgt für die nötige Stabilität, eine Sichtrückwand rundet das Design ab und schont die Wände im Raum. Die Holztüren sind abschliessbar, sodass private Dokumente problemlos und sicher verwahrt werden können. Verfügbar ist der Schrank in einer platzsparenden Variante mit zwei Ordnerhöhen oder alternativ mit fünf Ordnerhöhen für optimalen Stauraum.

Weitere Details:

  • Moderner Büroschrank mit Flügeltüren und Sichtrückwand
  • Holztüren abschliessbar
  • Umlaufender Rohrrahmen im Durchmesser 22 mm
  • Einfach selbst zu montieren
  • Material von Korpus und Böden: melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Dicke der Spanplatten: 19 mm
  • Verschiedene Farbvarianten
  • Made in Germany

Gesamt-Masse:

  • B 800 x T 380 x H 780 mm (für 2 Ordnerhöhen)
  • B 800 x T 380 x H 1850 mm ( für 5 Ordnerhöhen)

Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sideboard, Site-Board, drehtürenschrank anthrazit, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 111842, 111842-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,43*
€ 315,20*
€ 5,50*
ab € 261,49*
€ 318,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 270,11*
€ 345,76*
Frei Haus
ab € 324,81*
€ 388,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4319
ab € 216,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4336
ab € 819,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4333
ab € 370,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4318
ab € 393,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7915
ab € 767,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7919
ab € 1.145,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7953
ab € 531,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7917
ab € 724,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7989
ab € 301,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7990
ab € 281,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7325
ab € 1.043,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7993
ab € 792,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.