Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank Toledo, mit Sichtrückwand, 2 Schübe, 5 OH abschliessbar, B 1580 x T 380 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111852
Herst.-Nr.:
     7586
EAN/GTIN:
     4044917436855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Der Kombischrank Toledo bietet Ihnen Platz für bis zu 5 Ordnerhöhen und verfügt über 2 Schübe zur Aufbewahrung diverser Unterlagen. Dank der Sichtrückwand eignet sich der Schrank auch als Raumteiler.

Neben seiner Funktionalität überzeugt der Kombischrank Toledo mit einem ansprechenden Design. Mit der Kombination aus abschliessbaren Holztüren, einer Tür aus satiniertem Glas und 2 Schüben verleiht der Schrank Ihren Büroräumen eine offene und freundliche Atmosphäre.

Die Oberfläche können Sie nach Ihren Vorstellungen in einer der vorhandenen neutralen Farbvarianten gestalten und so zu einer angenehmen und optisch einheitlichen Arbeitsumgebung beitragen. Typisch für die Büromöbelserie Toledo ist die integrierte Sichtrückwand. Damit findet der Schrank seinen Platz nicht nur an der Wand, sondern kann ebenso gut als Raumteiler fungieren. Neben dem für 5 Ordnerhöhen ausgelegten Fach hinter den Holztüren bietet auch das Schrankfach hinter den satinierten Glastüren ausreichend Platz für weitere 3 Ordnerhöhen.

Korpus und Einlegeböden des Schranks bestehen aus 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Spanplatte. Das Material ist unempfindlich gegen Kratzer und pflegeleicht. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein 22 mm starker umlaufender Rohrrahmen. Der Kombischrank Toledo mit den Massen B 1580 x T 380 x H 1850 mm ist für die einfache Selbstmontage konzipiert.

Weitere Details:

  • Mit Sichtrückwand
  • Mit abschliessbaren Holztüren und satinierten Glastüren
  • 2 Schübe
  • Platz für 3 und 5 Ordnerhöhen
  • Einfache Selbstmontage
  • Umlaufender Rohrrahmen, 22 mm
  • Material Korpus und Böden: melaminharzbeschichtete Spanplatte, 19 mm
  • Auswahl an Farbvarianten
  • Made in Germany
  • Gesamt-Masse: B 1580 x T 380 x H 1850 mm
Weitere Suchbegriffe: kombischrank kerkmann, kombischrank, 111852, 111852-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.135,30*
€ 1.324,75*
Frei Haus
ab € 1.383,47*
€ 1.604,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,75*
€ 1.576,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,58*
€ 1.567,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,98*
€ 1.487,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,29*
€ 1.431,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,30*
€ 1.351,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.