Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highboard Toledo, 2 Schübe, 3 Fächer, 3 OH, Glastüren, B 2360 x T 380 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111856
Herst.-Nr.:
     7584
EAN/GTIN:
     4044917436916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sideboard
kerkmann sideboard
sideboard
sideboard tiefe 380mm

Das elegante Highboard Toledo mit Glastüren verfügt über zwei Schübe sowie drei Fächer. Es finden drei Ordnerhöhen Platz in dem niedrigen Kombi-Highboard der Grösse B 2360 x T 380 x H 1150 mm.

Bei dem Kombischrank der Toledo-Büromöbel-Serie handelt es sich um einen robusten Büroschrank, der dank der satinierten Glastüren besonders elegant wirkt. Sowohl der Korpus als auch die Böden bestehen aus mehreren 19 mm dicken Spanplatten, die melaminharzbeschichtet und damit besonders strapazierfähig sind. Dadurch ist die Oberfläche des Schranks wasserfest, fettabweisend und weitgehend kratzsicher.

Der umlaufende Rohrrahmen ist 22 mm breit und sorgt für die nötige Stabilität, die er mit einem geringen Eigengewicht erreicht. In zwei Schüben sowie drei Fächern lassen sich Büromaterialien sortiert unterbringen. Drei Ordnerhöhen bietet der elegante Kombischrank, der über eine Sichtrückwand verfügt. Der Schrank lässt sich ohne Probleme selbst montieren und passt sich dank der zeitlosen Optik in moderne Bürodesigns gut ein.

Weitere Details:

  • Modernes Kombi-Highboard mit ansprechender Sichtrückwand
  • Elegante satinierte Glastüren
  • Umlaufender Rohrrahmen sorgt für Stabilität
  • Zwei Schübe
  • Drei Ordnerhöhen
  • Montage: problemlos selbst montierbar
  • Material Korpus und Böden: melaminharzbeschichtete Spanplatten (19 mm)
  • In verschiedenen Farben bestellbar
  • Made in Germany
  • Gesamt-Masse: B 2360 x T 380 x H 1150 mm
Weitere Suchbegriffe: 111856, 111856-SW81, Sideboards, Mehrzweckschrank, Schrankkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.117,33*
€ 1.295,63*
Frei Haus
ab € 1.364,24*
€ 1.570,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,63*
€ 1.541,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,77*
€ 1.534,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,15*
€ 1.459,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,95*
€ 1.406,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,33*
€ 1.329,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.