Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch AERO FLEX, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 700-1200 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112131
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113629
EAN/GTIN:
     4251898808780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch AERO FLEX in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Welche Empfindungen Farben auslösen In Buche löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein stabiles C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium nimmt die Tischplatte auf und in Weissaluminium RAL 9006 erreicht das Design einen runden Abschluss. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 700 bis 1200 mm. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine bewegungsreiche, wohl tuende Körperhaltung und steigern Ihren Schaffensdrang spürbar. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, womit Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Sicherheit am Arbeitsplatz ist allzeit von Belang: Der Kollisionsschutz stoppt den Tisch automatisch, sobald dieser beim Hoch- oder Runterfahren irgendwo anstösst. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist. Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 700 bis 1200 mm
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige und Memoryfunktion zum Speichern von Tischhöhen
  • PKrstellgeschwindigkeit: 30 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Abmessungen: B 1200 x T 800 x H 700-1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 112131, 112131-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,97*
€ 798,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,28*
€ 738,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,80*
€ 691,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.